Dear customer, due to the planned maintenance work, there will be short-term restrictions on Saturday, 24. October between 7.30 - 11.00 am. Thank you for your understanding.
Prekės Nr.: 558461

Šlifavimo juosta (A) 237AA Trizact™ 13×610 mm

Prekinis ženklas: 3M
Šlifavimo priemonių kodas A
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1

Šlifavimo juosta (A) 237AA Trizact™ 13×610 mm

Vieneto kaina
nuo 
2,34 €
Vieneto kaina nuo 25 vnt.
nuo 
1,95 €

Produkto aprašas

Modelis:

Piramidės formos šlifuojamosios dalelės (A) surištos tikslia trijų matavimų struktūra iš mažiausių aliuminio oksido mineralinių dalelių. Dylant nuolat atsidengia nauji šlifuojamųjų dalelių sluoksniai − ir taip iki pat audinio pagrindo (X audinys).

Paskirtis:

Paviršiaus kokybės pagerinimui ir užbaigimui. Išlieka absoliučiai tokios pat kokybės glotnaus šlifavimo rezultatai apdirbant visų rūšių plieną, chromo ir nikelio, kobalto, nikelio ir titano lydinius.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas
A
Geležies, sieros ir chloro dalis
<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis
13 mm
Šlifavimo juostos ilgis
610 mm
Gamintojo pavadinimas
237AA Trizact™

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį