Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711X 120

Prekės Nr.: 558015 120
(5,42 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,89 € / vnt.
    (5,42 € / 1 Metre)
  • Nuo10vnt.
    2,41 € / vnt.
    (4,52 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KK711X
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 120
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juostos plotis 75 mm
Šlifavimo juostos ilgis 533 mm
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558015 120
EAN / GTIN 4018875331286
Gamintojo numeris 738266

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
CuZn
 
35
Plastikas, GFK
 
10
Mediena
 
23
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Universali šlifavimo juosta su korundu (A). Šlifavimo priemonių pagrindas yra optimaliai parinktas pagal grūdėtumą ir šlifavimo juostos rūšį.
Tvirtas X audinys dideliam medžiagos kiekiui nuimti šlifavimo staklėmis.

Paskirtis:

Universaliai tinka visoms populiarioms medžiagoms: plienui, spalvotiesiems metalams, ketui, aliuminio lydiniams, medienai.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.