Prekės Nr.: 554025

Šlifavimo diskas 777F ⌀ 50,8 mm

Prekinis ženklas: 3M Roloc™
Šlifavimo priemonių kodas Keramika

Šlifavimo diskas 777F ⌀ 50,8 mm

Vieneto kaina
nuo 
1,44 €
Vieneto kaina nuo 50 vnt.
nuo 
1,20 €

Produkto aprašas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu” per trumpiausią laiką.
Labai didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį užtikrina pasigalandantys keraminiai grūdeliai (CER).

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510 ff.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės
Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas
Keramika
Gamintojo pavadinimas
777F
tinka greitojo keitimo sistemai
Roloc™
maksimalus sūkių skaičius
25 000 min-1

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį