Prekės Nr.: 554009

Šlifavimo diskas 237AA ⌀ 76,2 mm

Prekinis ženklas: 3M Roloc™
Šlifavimo priemonių kodas A

Šlifavimo diskas 237AA ⌀ 76,2 mm

Vieneto kaina
nuo 
2,95 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
2,46 €

Produkto aprašas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu” per trumpiausią laiką.
237AA Trizact™ su smulkios struktūros piramidės formos paviršiumi iš mažiausių aliuminio oksido mineralinių dalelių.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.
Specialiai kietų, sunkiai apdirbamų medžiagų, pvz.: nerūdijančiojo plieno, titano, stipriai legiruotų plienų ir t. t., paviršiui apdirbti. Nuoseklesnis užbaigimas ir ilgesnis eksploatavimas lyginant su kitais šlifavimo diskais, kurių grūdelių dydis panašus.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės
Aliuminio oksido mineralinės dalelės (A)
Šlifavimo priemonių kodas
A
Gamintojo pavadinimas
237AA Trizact™
maksimalus sūkių skaičius
20 000 min-1

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį