Prekės Nr.: 553921

Šlifavimo diskas (CER) ⌀ 50,8 mm

Prekinis ženklas: GARANT
Šlifavimo priemonių kodas Keramika

Šlifavimo diskas (CER) ⌀ 50,8 mm

Vieneto kaina
nuo 
1,13 €
Vieneto kaina nuo 100 vnt.
nuo 
0,94 €

Produkto aprašas

Modelis:

Greitąja užveržimo sistema (vidinis sriegis) šlifavimo diskas optimaliai sujungiamas su šlifavimo lėkštele. Paprastas, greitas diskų keitimas rankomis.
Tiksli šlifavimo disko padėtis, todėl jis sukasi be vibracijos.
Keraminiai grūdeliai (CER) idealiai tinka nerūdijančio plieno ir nikelio lydinių apdirbimui. Didelis nuimamos medžiagos kiekis ir šaltas šlifavimas.

Paskirtis:

Racionaliam mažų paviršių šlifavimui, net ir su kintamais kontūrais, gaminant įrankius, profilius, modelius, mašinas, aparatus ir rezervuarus. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir grūdėtumas parduodami atskirai užklausus.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės
Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas
Keramika
maksimalus sūkių skaičius
25 000 min-1

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį