Šlifavimo akmenukas rupus AR

Prekės Nr.: 550800

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1
    nuo 1,73 €
  • Nuo10
    nuo 1,44 €
reikia užklausti
Tiekiama
206 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Aprašymas

Modelis:

GARANT šlifavimo akmenukai (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal kietumo laipsnį, rišiklį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. GARANT šlifavimo akmenukai tinka universaliam briaunų ir paviršių šlifavimui ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.
Keraminiai šlifavimo akmenukai iš rožinio korundo (AR). Vidutinio kietumo modelis.
Stambūs grūdeliai. Koto ilgis 40 mm.

Paskirtis:

Universalus nelegiruoto ir mažai legiruoto plieno bei plieno liejinių apdirbimas. Rekomenduojamas pjovimo greitis 30 − 50 m/s.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį