{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Serija | Dantų forma ZF714 | |
Šlifavimo priemonės | Cirkonio korundas (ZA) | |
Šlifavimo priemonių kodas | ZA | |
Grūdėtumas | 40 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Pluoštinis diskas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 180 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 488 min-1 | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566630 40 | |
EAN / GTIN | 4018875380970 | |
Gamintojo numeris | 738097 |