Pluoštinis diskas ZF 714, cirkonio korundas (ZA) ⌀ 115 mm

Prekės Nr.: 566430

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1
    nuo 0,70 €
  • Nuo50
    nuo 0,58 €
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
3 394 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Plienas
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Aprašymas

Modelis:

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
Pluoštiniai diskai VSM ZF 714 labai našūs ir patvarūs. Šaltas šlifavimas. Specialiai legiruotiems plienams, spalvotiesiems metalams ir pilkajam ketui. Grūdelių rūšis: cirkonio korundas (ZA) su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650/6670. Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.
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
    Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį