{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Serija | XF870 | |
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai su vėsinančia, aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE) | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 36 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Pluoštinis diskas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 13 300 min-1 | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566460 36 | |
EAN / GTIN | 4018875312520 | |
Gamintojo numeris | 731252 |