Pluoštinis diskas Actirox AF 799 (CER) ⌀ 125 mm

Prekės Nr.: 566448
reikia užklausti
Tiekiama
13 802 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: Spalvotieji metalai; plieninis; Ketus
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Aprašymas

Modelis:

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
Didelio šlifavimo našumo VSM Actrirox AF 799 pluoštiniai diskai. Našus šlifavimas ir ilgas tarnavimo laikas.
Grūdelių rūšis: 100% geometrinės formos VSM keraminiai grūdeliai.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 6670. Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.