Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 566995 150

      Neaustinės medžiagos kompaktiškas diskas 150

      Prekinis ženklas: GARANT
      optimaliai parinkta medžiagai INOX
      Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1
      optimaliai parinkta medžiagai Plienas
      maksimalus apskritiminis greitis 60
      Forma plokščia
      Kiaurymės ⌀ 22.23

      Neaustinės medžiagos kompaktiškas diskas 150

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      0 vnt. yra sandėlyje
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
      27,36 €
      Vieneto kaina nuo 5 vnt.
      22,80 €
      150
      Grūdėtumo palyginimas

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Presuota neaustinė medžiaga su sintetine derva surištu korundu užtikrina medžiagos nuėmimą ir baigiamąjį apdirbimą vienu metu.

      Paskirtis:

      Plokštumų ir briaunų apdirbimui kampiniais šlifuokliais (rekomenduojamas sūkių skaičius 6000 min-1).
      Vidutinio kietumo modelis su didesniu abrazyvumu ir itin tvirtomis briaunomis. Universaliam užvartų nuėmimui, intensyvus šlifavimas užtikrinant tolygų paviršiaus apdirbimą.

      Techniniai duomenys

      maksimalus apskritiminis greitis
      60 m/s
      Geležies, sieros ir chloro dalis
      < 0,1 %
      Produkto pavadinimo požymis
      ⌀ 125 mm 
      optimaliai parinkta medžiagai
      INOX ; Plienas 
      Forma
      plokščia 
      Smulkumo laipsnis
      vidutinis 
      Disko⌀
      125 mm
      Grūdėtumo palyginimas
      150 
      rekomenduojamas sūkių skaičius
      6 000 min-1
      Modelis
      6 A medium 
      Kietumo laipsnis
      vidutinis 
      Kiaurymės ⌀
      22,23 mm

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Alu Mg
       
      Plienas <900 N/mm²
       
      Plienas <1400 N/mm²
       
      Plienas <55 HRC
       
      Plienas <60 HRC
       
      Plienas <67 HRC
       
      INOX
       
      Ti
       
      Ketus (G)
       
      Plastikas, GFK
       
      Dažai
       
      Uni
       
      sausasis
       
      loading spinner image
      loading spinner image