Prekės Nr.: 567625
Nuolaida

Kibus šlifavimo diskas iš audinio (ZA) ⌀ 150 mm

Prekinis ženklas: STARCKE®
Šlifavimo priemonių kodas ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1
maksimalus apskritiminis greitis 40
Akcijinė kaina galioja iki 2021-05-31

Kibus šlifavimo diskas iš audinio (ZA) ⌀ 150 mm

Vieneto kaina 1,38 €
nuo 
1,20 €
Vieneto kaina nuo 50 vnt. 1,15 €
nuo 
0,59 €

Produkto aprašas

Modelis:

Ypač tvirti kibūs šlifavimo diskai 341XK ant pastiprinto, neplyštančio medvilninio pagrindo. Naujoviškas rišiklis su cirkonio korundu (ZA).
Disko kita pusė apklijuota kilpiniu veliūru tvirtinimui prie kibių šlifavimo lėkštelių, pvz., Nr. 567760. Greitam disko pakeitimui.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams arba ekscentriniams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis (dulkių nusiurbimas negalimas). Didžiausias darbinis greitis 40 m/s.
Universalūs diskai rupiajam ir glotniajam metalų šlifavimui.

Pastaba:

Kibiems šlifavimo diskams tinkančią rankinę šlifavimo kaladėlę žr. Nr. 567857 dyd. 125 ir dyd.150. Kibius neaustinės medžiagos diskus žr. Nr. 566902 − 566950. Mažuosius šlifavimo diskus ⌀ 50 mm ir ⌀ 75 mm žr. Nr. 554005 ir t.t.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas
ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis
<0,1 %
pavaros mechanizmas
Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis
40 m/s

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį