Prekės Nr.: 565444

Žiedlapinis šlifavimo diskas V4 Master, (ZA), lėkštelė iš stiklo pluošto, nuožulni plieno ir nerūdijančiojo plieno apdirbimui ⌀ 115 mm

Prekinis ženklas: LUKAS
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1
Šlifavimo priemonių kodas ZA
optimaliai parinkta medžiagai INOX
maksimalus apskritiminis greitis 80
optimaliai parinkta medžiagai Plienas

Žiedlapinis šlifavimo diskas V4 Master, (ZA), lėkštelė iš stiklo plu...

Vieneto kaina
nuo 
7,68 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
6,40 €

Produkto aprašas

Modelis:

Patentuota plokštelių pjautuvo forma ir jų sudėjimas užtikrina didžiausią dangos tankumą ir išskirtinį šlifavimo našumą bei patvarumą.
Ypač tanki danga užtikrina didžiausią patvarumą ir išskirtinį briaunų tvirtumą.Gili įdubusi zona leidžia optimaliai išnaudoti šlifavimo audinį (ZA).
ZA: Grynas cirkonio korundas ant audinio iš poliesterio ir medvilnės. Dėl atviros grūdelių struktūros labai abrazyvus.

Paskirtis:

Idealiai tinka šlifuojant briaunas užapvalinti aštrius kraštus ir nušlifuoti suvirinimo siūles bei šlako likučius galingais šlifuokliais.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas
ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis
<0,1 %
optimaliai parinkta medžiagai
INOX; Plienas
maksimalus apskritiminis greitis
80 m/s

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį