Prekės Nr.: 565421

Žiedlapinis šlifavimo diskas SLTT (CER), nuožulniai plokščia lėkštelė nerūdijančiajam plienui ⌀ 115 mm

Prekinis ženklas: LUKAS
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1
maksimalus apskritiminis greitis 80
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
optimaliai parinkta medžiagai INOX

Žiedlapinis šlifavimo diskas SLTT (CER), nuožulniai plokščia lėkštel...

Vieneto kaina
nuo 
7,32 €
Vieneto kaina nuo 10 vnt.
nuo 
6,10 €

Produkto aprašas

Modelis:

Patentuota plokštelių pjautuvo forma ir jų sudėjimas užtikrina didžiausią dangos tankumą ir išskirtinį šlifavimo našumą bei patvarumą. Aukštos kokybės konstrukcija ant lakštinio plieno arba stiklo pluošto lėkštelės mažina triukšmą ir vibravimą.
ZA: Grynas cirkonio korundas ant audinio iš poliesterio ir medvilnės. Dėl atviros grūdelių struktūros labai abrazyvus.
ZA-Power: Specialus cirkonio korundo mišinys su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga. Jokio užsiteršimo ar sustiklėjimo dėl šaltojo šlifavimo.
CER: Didžiausias šlifavimo našumas, keraminiai grūdeliai su pasigalandimo efektu. Jokio sustiklėjimo arba perkaitimo. Puikiai tinka ir briaunų šlifavimui.
SiC: Ypač stambūs silicio karbido grūdeliai, neužsiteršia. Labai gerai tinka aliuminiui ir pluoštu sutvirtintoms medžiagoms.
CER: Didžiausias šlifavimo našumas, keraminiai grūdeliai su pasigalandimo efektu. Nesustiklėja ir neperkaista. Labai gerai tinka ir briaunų šlifavimui.

Paskirtis:

Maksimalus nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.

Pastaba:

Žiedlapinius šlifavimo diskus be lėkštelės SLTflex minkštam šlifavimui, kampinių suvirinimo siūlių apdirbimui ir pan. rasite Nr. 566300.

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas
Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis
<0,1 %
Laikančioji lėkštelė
Lakštinio plieno lėkštelė
optimaliai parinkta medžiagai
INOX
maksimalus apskritiminis greitis
80 m/s

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį