Mūsų asortimentas. Rasta daugiau negu 500.000 produktų.
Konsultavimas

Turite klausimų? Susisiekite su mumis!
- Ekspertų patarimai: daugiau negu 400 specialistų Jums patars
- Informacija apie produktus ir paslaugas
- Greiti atsakymai
- Užsakymai
Galite su mumis susisiekti telefonu, el. paštu ar faksu.
Highlights
Mūsų prekiniai ženklai GARANT ir HOLEX
Paprasta užsakyti internetu
Profesionalūs įrankiai turi būti visiškai patikimi ir funkcionalūs. Kokybiški įrankiai iš Hoffmann Group užtikrina puikus rezultatus net ir esant ekstremalioms situacijoms. 99 % tiekimo tikslumas ir mažesnė nei 0,1 % klaidų tikimybė – esame Jūsų patikimas partneris sklandžiam ir efektyviam gamybos proceso skatinimui. Turėdami didžiausią Europoje įrankių logistikos centrą, mes išsiunčiame per 60 000 prekių per dieną ir tai darome laikydamiesi griežtos nulio klaidų strategijos.
Apie 90 000 kokybiškų įrankių, daugiau negu 500 prekinių ženklų, tarp kurių – GARANT ir HOLEX
Įrankiai yra mūsų aistra jau nuo 1919-ųjų. Asortimentas, atnaujinamas kasmet, susideda iš 500 gamybos rinkoje pirmaujančių bei mūsų kokybiškų prekinių ženklų GARANT ir HOLEX.Atraskite produktus įvairioms panaudojimo sritims: staklių komponentai, tvirtinimo įrankiai, metrologija, šlifavimas ir pjovimas, tvirtinimo įrankiai varžtams, griebimo, pjovimo ir smūginiai įrankiai, rankiniai ir surinkimo įrankiai, asmeninės apsaugos priemonės, elektriniai įrankiai ir dirbtuvių reikmenys bei darbo vietos ir sandėliavimo reikmenys.
Nr. 1 Europoje kokybiškų įrankių tiekėjas
Jūs tampate rinkos lyderiu tik turėdami aukščiausią kompetenciją. Mūsų tikslas yra pasiūlyti geriausius įrankius klientams kiekvieną dieną. Mūsų 1400 kvalifikuotų konsultantų suteikia mums galimybę tai padaryti. Taip pat esame įsipareigoję teikti kokybiškas paslaugas. Mes siūlome viską - nuo modernių el. verslo sprendimų iki produktų programų, pradedant darbo vietų įrengimu ir sandėliavimo sprendimais ir baigiant raktų įteikimu. Pasinaudokite mūsų tarptautine patirtimi ir atraskite Hoffmann Group įrankius - pramonės aukščiausiu lygiu.