ESD easyBin antrinių žaliavų rūšiavimo konteineris, Apimtis: 25l

Prekės Nr.: 972910 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Apimtis (l) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Spalvų tonai, žalios spalvos Mėtų žalia
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Aprašyta dalis Deckel; Akzentstreifen
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva pilkas; žalios spalvos; juoda
Apimtis 25 l
Aukštis 500 mm
Plotis 300 mm
Gylis 230 mm
Produkto rūšis šiukšliadėžė
Forma stačiakampio formos
Medžiaga plienas
Paviršius dažyt. milteliniu būdu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972910 25
EAN / GTIN 4067263125198
Gamintojo numeris 972910 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

ESD antrinių žaliavų rūšiavimo konteineris iš lakštinio plieno su atlenkiamu dangčiu iš tvirto plastiko. Dangtis su 3 atidarymo funkcijomis, skirtomis įvairiems tikslams: įstumtas, pusiau atidarytas (ir tokioje padėtyje užfiksuotas), maksimaliai atidarytas ir užfiksuotas. Dangtį galima nuimti, kad būtų galima lengvai ištuštinti konteinerį. 2 rankenos lakštinio metalo konteinerio kairėje ir dešinėje leidžia jį lengvai transportuoti. Su 2 GARANT easyFix pagrindo plokštėmis pakabinimui ant perforuotų sienelių arba sieninių bėgelių.

Tinka:

Perforuotos sienelės su □ 9 x 9 mm 37 mm tinkleliu, ESD GARANT Uni Line Cleaning Wall Nr. 972890, dirbtuvių vežimėlis Nr. 971750.

Tiekiama:

Komplekte yra 2 × GARANT easyFix pagrindo plokštės ir adapterio plokštė, skirta pakabinti ant GARANT easyFix pagrindo plokštės.