Rinkinys kabelių antgalių užspaudimui su užspaudimo replėmis

Prekės Nr.: 729475
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
390 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė plastikinis lagaminas.
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Skerspjūvis min., kabelių antgalių rinkinys 0,5 mm2
Skerspjūvis maks., kabelių antgalių rinkinys 16 mm2
Modelis 2K kotas
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys rinkinys
Produkto rūšis užspaudimo replės
Tinka kabelių antgalių rinkinys
Savybės yra priverstinis fiksatorius
Yra priverstinis fiksatorius taip
Paviršius su antikorozine danga
Visas ilgis 200 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 729475
EAN / GTIN 4045197298515
Gamintojo numeris 729475
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Didelis standartinių izoliuotų kabelio antgalių užspaudimo rinkinys. Patvarios, tvirtos užspaudimo replės su pavarų svirtimi skerspjūviams nuo 0,5 − 16 mm2.

Tiekiama:

Užspaudimo replės Nr. 729420 dyd. 16 ir 2700 vnt. standartinių kabelio antgalių stabilioje metalinėje dėžutėje su skyreliais.