Atpjovimo plokštelė pusiau glotnusis apdirbimas, HB7010, Įpjovos plotis w: 2mm

Prekės Nr.: 273728 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    25,80 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    21,50 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
405 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Pjovimo plokštelės storis 2 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 21 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Kampo spindulys, dešinė 0,2 mm
Kampo spindulys, kairė 0,2 mm
Įpjovos plotis 2 mm
Įpjovimo gylis min. 0,2 mm
Įpjovimo gylis maks. 1,1 mm
Viršūnės kampas 90 laipsniai
ISO-Code HOG-273XXX20
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė P
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7010
Danga TiAlN
Rūšis HB7010
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė HOG-273XXX20
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 HOG-273XXX20
Pjaustymo plokštelės žymuo HOG
Produkto rūšis atpjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms pilkasis ketus (K); plienas (P)
Apdirbimo metodas griovelių išpjovimas (ESE)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 60 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273728 2
EAN / GTIN 4045197658005
Gamintojo numeris 273728 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
230
Plienas <750 N/mm²
P
190
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
150
INOX >900 N/mm²
M
140
Ti >850 N/mm²
S
70
Ketus (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis