GARANT Master Steel Feed VHM-NC centravimo grąžtas cilindriniu kotu 155° DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h6: 4mm

Prekės Nr.: 121130 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h6 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Steel
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00400105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0040 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 4 mm
Koto ilgis 28 mm
Koto tipas HA
Pjovimo skersmuo, min. 4 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 4 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h6
Drožlių griovelio ilgis 6 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 6 mm
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 15 laipsniai
Kampas, 1 etapas 155 laipsniai
Šlifavimo forma N
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM TIAIN
Danga TiAlN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 27 mm
Darbinės dalies ilgis 27 mm
Bendras ilgis 55 mm
Veikimo ilgis 0,443 mm
Svoris 10 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis centravimo grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 121130 4
EAN / GTIN 4045197886972
Gamintojo numeris 121130 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
260
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
70
Plienas <55 HRC
H
60
INOX <900 N/mm²
M
55
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus
K
120
GGG
K
80
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tribriaunis NC centravimo grąžtas su tiksliu padėties nustatymu ir specialiu viršūnės kampu 155°, skirtas GARANT Master Steel Feegręžtuvams. Moderni skersinės pjovimo briaunos technologija užtikrina optimalų savaiminį centravimo procesą, todėl tampa įmanoma prigręžti net ir ant nelygių paviršių.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA
Forma HB: užsakymoNr. 121130 + 129100 HB.
Forma HE: užsakymo Nr. 121130 + 129100 HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską