Užmaunamų raktų rinkinys 1/4; 1/2 colio kvadratas 65 vnt., Tipas: SD

Prekės Nr.: 630023 SD
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
214 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 65 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 65 vnt.
Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Aprašyta dalis Kunststoffkoffer
Gamintojo pavadinimas 1/2 Zoll-Vierkant 65-teilig, Typ: SD; Steckschlüssel-Sortiment 1/4
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Spalva mėlyna
Įrankių skaičius 65
Dydis Pavara, Kvadratas 1/4 colio
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 6 mm
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams (Surfacedrive) 4 mm
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Bendras ilgis 510 mm
Rinkinys taip
Pavara Kvadratas
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams (Surfacedrive); vidiniams šešiabriauniams varžtams; vidiniams TORX® varžtams; vidiniams daugiadantiems varžtams (XZN); kryžminiams varžtams (PH); pozidriv varžtams (PZ); varžtams su įpjova (SL)
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630023 SD
EAN / GTIN 4062406060220
Gamintojo numeris 630023 SD
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Surface Drive profilis veikia tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Taip pat ir tarpinio dydžio (pvz., colinius) ar susidėvėjusius varžtus galima priveržti ir atsukti su Surface Drive profilio įrankiu. Wobbel-Fix ilgintuvai leidžia pasirinkti palenkimo kampą ir juos galima toje padėtyje užfiksuoti.
Surface Drive profilis veikia tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Taip pat ir tarpinio dydžio (pvz., colinius) ar susidėvėjusius varžtus galima priveržti ir atsukti su Surface Drive profilio įrankiu. „Wobbel-Fix“ ilgintuvai leidžia pasirinkti palenkimo kampą ir juos galima toje padėtyje užfiksuoti.
Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame PUR putplasčio įdėkle ir juos galima bet kada patogiai išimti.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M4 − M20 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M18.
Pozidriv ir Phillips varžtams su sriegiu M2 – M6, varžtams su įpjova ir sriegiu M2,5 − M5,
vidiniams Torx® varžtais su sriegiu M3 − M8 ir daugiadančiams varžtams su sriegiu M4 − M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

1/4 colio galvutės, 6-briaunės, Surface Drive: 13 vnt. Nr. 631225 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
1/2 colio galvutės, 6-briaunės, Surface Drive: 12 vnt. Nr. 642325 dyd. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
1/2 colio galvutės, 6-briaunės: 4 vnt. Nr. 643229 dyd. 6; 8; 10; 14
1/4 colio 6-briauniai antgaliai C6,3: 4 vnt. panašu į Nr. 675240 dyd. 3; 4; 5; 6
1/4 colio antgaliai C 6,3 Phillips varžtams: 3 vnt. kaip Nr. 675310 dyd. 1/25; 2/25; 3/25
1/4 colio antgaliai C 6,3 Pozidriv varžtams: 3 vnt. kaip Nr. 675320 dyd. 1/25; 2/25; 3/25
1/4 colio plokšti antgaliai C 6,3: 3 vnt. kaip Nr. 675250 dyd. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
1/4 colio antgaliai Torx® C 6,3 varžtams: 6 vnt. kaip Nr. 675340 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
1/4 colio daugiadančiai antgaliai C 6,3: 4 vnt. kaip Nr. 675565 dyd. M4; M5; M6; M8
1/4 colio skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 633029 dyd. 116
1/4 colio įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632829 dyd. 1/4
1/4 colio ilgintuvai „Wobble-Fix“: 2 vnt. Nr. 632519 dyd. 50; 100
1/2 colio ilgintuvai „Wobble-Fix“: 1 vnt. Nr. 641129 dyd. 125
1/4 colio kardaninis šarnyras: 1 vnt. Nr. 633529 dyd. 1/4
1/2 colio kardaninis šarnyras: 1 vnt. Nr. 641629 dyd. 1/2
terkšlė 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 632025 dyd. 1/4 su išmetikliu
terkšlė 1/2 colio: 1 vnt. Nr. 640025 dyd. 1/2 su išmetikliu
1/4 colio movos kotas E 6,3: 1 vnt. panašu Nr. 675020 dyd. 6,3K, skirta 1/4 colio ANTGALIAMS C 6,3
1/4 colio jungiamasis antgalis: 1 vnt. panašus į Nr. 650005 dyd. 2 šešiabriaunė mova 1/4 colio E 6,3 - išorinis kvadratas 1/4 colio
1/2 colio jungiamasis antgalis: 1 vnt. panašus į Nr. 650005 dyd. 5 šešiabriaunė mova 7/16 colio E 11,2 - išorinis kvadratas 1/2 colio
1/4 colio pereinamasis elementas antgaliams: 1 vnt. panašus į Nr. 676800 keturbriaunį antgalį 1/4 colio - 1/4 colio antgalio laikiklis
sudėta į: ABS plastiko dėžę

Pastaba:

Asortimente siūloma papildoma vieta 4-ioms smulkių detalių dėžutėms Nr. 951251 dyd. 2×3/1 (tiekimo sudėtyje nėra).