Hidraulinis laikiklis Koto ⌀ 32 mm, ⌀D1: 16mm

Prekės Nr.: 319751 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0320 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 32 mm
Koto ilgis 59 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 32 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0,025 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo 0 mm
Sąsaja staklių pusėje Cilindrinis kotas
Užspaudimo skersmuo min. 16 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 16 mm
Iškyšos ilgis 19,5 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 32 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Su ilgio reguliavimo varžtu taip
Sriegis M22×1
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis hidraulinis patronas
Bendras ilgis 78,5 mm
Bendras aukštis 41 mm
Bendras plotis 50 mm
Standartas DIN 69882-7
Su sriegiu taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga plienas
Svoris 0 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319751 16
EAN / GTIN 4062406254513
Gamintojo numeris 319751 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Unikalus tvirtinimo tiltelis, užspaudžia kotus, kurių tolerancija h6 ir h7. Priekinės dalies apdirbimas laikiklyje naudojant lazerį ir reguliavimo varžtą užtikrina paprastą ir greitą ištekinimo peilio padėties nustatymą. Su ilgio reguliavimo varžtu. Tinka vidiniam aušinimui.
Galima naudoti įvairiose revolverinėse galvutėse.

Privalumai:

  • Puikios slopinimo savybės, todėl ruošinio paviršiai aukštesnės kokybės, o įrankis patvaresnis.
  • Greitas ir paprastas naudojimas.
  • Platus tarpinių įvorių pritaikymas.
  • Puikus centravimas.

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui, gilinimui ir naudojimui ištekinimo plokštelių laikikliuose.