Antgalių rinkinys su sukimo rankena 17 vnt.

Prekės Nr.: 676222
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
335 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 17 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 17 vnt.
Serija Kraftform Kompakt®
Pakuotė krepšys
Spalva žalios spalvos; juoda
Modelis ties.
Įrankių skaičius 17
Rankenos savybės ergonomišk.; keičiami ašmenys
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Išėjimo pavaros dydis, kryžminiams varžtams (PH) PH1
Išėjimo pavaros dydis, pozidriv varžtams (PZ) PZ2
Ypatybė, kryžminiams varžtams (PH) Quick Release
Produkto rūšis atsuktuvas su antgaliu
Paviršius grūdint.
Bendras ilgis 89 mm
Rinkinys taip
Pavara rankena
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams; kryžminiams varžtams (PH); pozidriv varžtams (PZ); varžtams su įpjova (SL); tORX® TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676222
EAN / GTIN 4013288099624
Gamintojo numeris 05259121001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiškaatsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674200 dyd. 1/89; 2/89; 3/89
Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674220 dyd. 1/89; 2/89; 3/89
Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 vidiniams šešiabriauniams varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674247 dyd. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89
Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Po 1 vnt. panašu į Nr. 674250 dyd. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 674260 dyd. 5,5/89
Atsuktuvo rankena: 1 vnt. Nr. 676410 dyd. 6,3 su „Rapidaptor“ greitojo keitimo griebtuvu C/E 6,3