Rūbų kabykla, Kablių skaičius: 4

Prekės Nr.: 974250 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kablių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Sidabro pilka
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Spalva pilkas; juoda
Pėdos skersmuo 410 mm
Produkto rūšis rūbų kabykla
Kablių skaičius 4
Bendras aukštis 1 760 mm
Medžiaga plienas
Bendras svoris 8,5 kg
Savybės su skėčių stovu
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 974250 4
EAN / GTIN 4044917204805
Gamintojo numeris 6274
Gamintojas / atsakingas asmuo Theo Kerkmann GmbH & Co. Büromöbelfabrik, Kerkmannstraße 1, 33729 Bielefeld, Germany, www.kerkmann-bueromoebel.de

Aprašymas

Modelis:

Milteliniu būdu dažytas plienas su plastikiniais elementais.
4 dvigubi kabliai ant sukamo, milteliniu būdu dažyto kablių vainiko.
Su stovu skėčiams. Sunki atraminė koja su akmenine plokšte.
Spalva: aliuminio sidabrinė / juoda.