Keičiama frezavimo plokštelė SECN 1203 AFSN, plokštumų frezoms, HB7735

Prekės Nr.: 213950 ST1400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    11,94 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    9,95 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 104 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas SECN 1203 AFSN
Bazinė forma kvadrato
Pjovimo plokštelės storis 3,18 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 12,7 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 12,7 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 12,7 mm
Kampo spindulys 0 mm
Kampinės fazės ilgis 2,3 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Kampų kampas 90 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 20 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 20 laipsniai
Pjovimo sąlygos ištisin.
ISO-Code SECN 1203 AFSN
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė HOG
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7735
Danga padengt.
Rūšis HB7735
Pjovimo plokštės storis 3,18 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė SE1203AF1N
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 SE1203AF1N
Pjaustymo plokštelės žymuo SECN 1203 AFSN
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P)
Tolerancijos klasė C
Apdirbimo metodas tiesus frezavimas (FPL)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Svoris 7 g
Turinys 1 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 213950 ST1400
EAN / GTIN 4045197319418
Gamintojo numeris 213950 ST1400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
290
Plienas <750 N/mm²
P
230
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
105
Plienas <1400 N/mm²
P
105
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.