NC plėstuvas labai ilgas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 2mm

Prekės Nr.: 162961 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00200105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0020 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 2 mm
Koto ilgis 20 mm
Tolerancijos klasė h7
Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape min. 2 mm
Konfigūruojam. ne
Sukuriama kiaurymė 1 lygis, ISO tolerancijos klasė H7
Sukuriama kiaurymė 1 lygis, viršutinis matmuo 0,008 mm
Sukuriama kiaurymė 1 lygis, apatinis matmuo 0,004 mm
Pjovimo briaunos ilgis 11 mm
Įpjovos ilgis 0,4 mm
Pjovimo briaunų skaičius 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis kairiniai
Viršūnės nuožulos kampas 60 laipsniai
Trinties įrankio tipas kiaurosiose ir aklinosiose kiaurymėse
Įrankio medžiaga HSS-E
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 47 mm
Darbinės dalies ilgis 44,5 mm
Bendras ilgis 65 mm
Svoris 5 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas Werksnorm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis cilindrinis plėstuvas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 162961 2
EAN / GTIN 4045197364012
Gamintojo numeris 162961 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
10
Plienas <900 N/mm²
P
7
Plienas <1100 N/mm²
P
5
Plienas <1400 N/mm²
P
4
INOX <900 N/mm²
M
5
INOX >900 N/mm²
M
5
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale. Plėstuvai nušlifuoti suleidimui H7.

Paskirtis:

Giliai esančių kiaurymių plėtimui. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.