Bazinės įrangos komplektas 99 vnt.

Prekės Nr.: 680570
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 100 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 3 vnt.
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
Pakuotė palaidi
Pridedamų dalių skaičius 99 vnt.
Sandėliavimo būdas palaidi
Maitinimas veikia su baterija; nėra energijos tiekimo
Mobilumas +++
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 680570
EAN / GTIN 2050001021854
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Germany

Aprašymas

Modelis:

Šis komplektas pristatomas be dėklo, todėl idealiai tinka vartotojams, kurie naudojasi jau turimais laikymo sprendimais arba nori lanksčiai integruoti įrankius į esamas sistemas.

Paskirtis:

Populiariausi rinkiniai, sudedami į dirbtuvių vežimėlius, varstotus, spintas su stalčiais ir t. t.

Tiekiama:

HOLEX ruletė: 1 vnt. Nr. 462310 dyd. 5
DICK pusapvalė dildė, 200 mm, įkartų dydis: 1 vnt. Nr. 513200 dyd. 200
Dildės rankena iš kietmedžio: 1 vnt. Nr. 519400 dyd. 120
Raktų dildžių rinkinys skardinėje dėžutėje: 1 vnt. Nr. 518950, 6 dalių
Plieninės vielos rankinis šepetys: 1 vnt. Nr. 575000 dyd. 4
GARANT dvipusių veržliarakčių rinkinys: 1 vnt. Nr. 610610 dyd. 10 (6×7 - 27×30 mm)
GARANT dvikilpių veržliarakčių rinkinys: 1 vnt. Nr. 615610 dyd. 10 (6×7 - 27×30 mm)
L formos raktų rinkinys vidiniam šešiabriauniui: 1 vnt. Nr. 626072 dyd. 8 (2 – 10 mm)
STAHLWILLE 1/2 colio galvučių rinkinys su sukimo įrankiais: 1 vnt. Nr. 638018 dyd. 12 (iš 33 dalių)
Atsuktuvų varžtams su įpjova rinkinys: 1 vnt. Nr. 660711 dyd. 5 (3,5 - 8 mm)
GARANT įtampos indikatorius 2K: 1 vnt. Nr. 665015 dyd. 3
GARANT trumpas plokščias atsuktuvas: 1 vnt. Nr. 664122 dyd. 6,5
GARANT trumpas atsuktuvas Phillips varžtams: 1 vnt. Nr. 667722 dyd. 2
Raktų rinkinys Phillips varžtams: 1 vnt. Nr. 668411 dyd. 3 (1-3)
GARANT Sustiprintos kombinuotos replės, chromuotos: 1 vnt. Nr. 700340 dyd. 180
KNIPEX® vamzdinės replės: 1 vnt. Nr. 705700 dyd. 250
GARANT šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos: 1 vnt. Nr. 724840 dyd. 160
RENNSTEIG plokščias kaltas: 1 vnt. Nr. 740500 dyd. 175
RENNSTEIG pramuštuvų rinkinys ir žymekliai: 1 vnt. Nr. 745600 dyd. 6 (2 – 6 mm; 120mm)
Šaltkalvio plaktukas: 1 vnt. Nr. 750125 dyd. 500
Plaktukas su nailoniniais antgaliais: 1 vnt. Nr. 754120 dyd. 32
PB Swiss Tools 200 mm ilgio yla su plastikine rankena: 1 vnt. Nr. 831600 dyd. 110
RENNSTEIG skutiklis medine rankena: 1 vnt. Nr. 836010 dyd. 150
RENNSTEIG plokščias skutiklis su medine rankena: 1 vnt. Nr. 837020 dyd. 200
Tajimapeilis su nulaužiamomis geležtėmis 18 mm: 1 vnt. Nr. 845030 dyd. 18
Plastikinė tepalinė su žalvariniu vamzdeliu: 1 vnt. Nr. 083529 dyd. 80
Teleskopinis magnetinis kėliklis: 1 vnt. Nr. 081650 (ilgis 160 − 670 mm)
Žibintuvėlis, LED: 1 vnt. Nr. 081437 JUODA