IMPACT 6-briaunių 1/2 colio galvučių rinkinys plonasienė, su plastikine įvore

Prekės Nr.: 651241
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nombre d’outils 3 pc.
Couleur bleu; Jaune; Rouge; noir
Pour utilisation sur machine taip
Nombre d’outils 3
Taille du moteur, carré femelle 1/2 pouce
Particularité, pour vis à six pans mâles avec gaine en plastique
Type de produit douille
Matériau acier au chrome-molybdène
Surface avec phosphate de manganèse
Norme DIN 3129
Kit/assortiment oui
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire jeu / Assortiment

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 651241
EAN / GTIN 4991644506286
Gamintojo numeris 14201M
Gamintojas / atsakingas asmuo Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Aprašymas

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.
Al cambiar las ruedas y los neumáticos, es importante que las tuercas o los tornillos estén bien apretados para garantizar una conducción segura. Con una llave de vaso hexagonal con manguito de plástico, puede asegurarse de que las tuercas o tornillos estén bien apretados sin dañar las llantas. La llave de vaso también es adecuada para destornilladores de percusión.
El manguito de plástico protege las llantas y evita arañazos u otros daños que pueda causar la herramienta. Así puede asegurarse de que su coche siempre estará en las mejores condiciones.
La llave de vaso es un componente importante en cualquier taller de coches. Tanto si trabaja usted en su coche o si solicita el cambio de ruedas y neumáticos a un profesional, esta herramienta no debe faltar nunca.

Ventaja:

  • El ⌀ reducido y la longitud total de la llave de vaso perfectamente ajustada permiten el trabajo en tornillos poco accesibles.
  • Protege componentes sensibles (p. ej., llanta de aluminio) mediante cubiertas protectoras.
  • Es posible el posicionado con el destornillador en marcha, porque la cubierta protectora tiene marcha libre.
  • Distinción rápida de los insertos a través del color.
  • Capacidad de carga elevada de la llave de vaso posible gracias a la zona de torsión.
  • El tope de plástico interior protege las superficies sensibles de la tuerca de rueda.

Aplicación:

Sobre todo para montaje protector de componentes sensibles (p. ej. llantas de metal ligero).

Norma:

DIN 3129

Material:

Acero al cromo molibdeno, manganeso fosfatado.

Contenido:

1 juego de llaves de vaso de cada tam. n.° 651240: de cada tam. 17; 19; 21

Nota:

Cubiertas protectoras de recambio en n.º 651242.