{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vhodné k použití ve strojích | taip | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 3/8 palce | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 9 mm | |
| Vnější průměr, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 15 mm | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem | S funkcí držáku šroubů | |
| Druh produktu | Nástrčné klíče | |
| Materiál | chrom-molybdenová ocel | |
| Povrch | černěné | |
| Norma | DIN 3121 | |
| Celková délka | 55 mm | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Produkto numeris | 650210 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197382115 | |
| Gamintojo numeris | 650210 9 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |