Guminis žiedas 3/8 colio galvutėms, ⌀: 18mm

Prekės Nr.: 650800 18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
250 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Gummiring für Einsätze, 3/8 Zoll, ⌀: 18mm
Produkto rūšis žiedas nespec.
Išorinis skersmuo 18 mm
Medžiaga kita

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 650800 18
EAN / GTIN 4045197236647
Gamintojo numeris B31/1301B
Gamintojas / atsakingas asmuo Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Tinka:

Impact užmaunamų raktų rinkiniai 3/8 colio

Tinka:

Galvutėms (rakto dyd.): 9−12 mm, Nr. 650500 visi dyd.