{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Nakties mėlyna | |
| Aprašyta dalis | Gehäuse | |
| Spalva | mėlyna | |
| Padalos | milimetrinis; milimetrinis | |
| Padalos vertė | 1 mm; 1 mm | |
| Blokų matavimo diapazonas | Metras; Metras; Metras | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 m; 0 m; 0 m | |
| Matavimo diapazonas maks. | 2 m; 2 m; 2 m | |
| Juostos plotis | 16 mm | |
| Juostos spalva | sidabro spalvos | |
| Juostos tipas | ruletė | |
| Korpuso / rėmo ilgis | 63 mm | |
| Korpusas / rėmo plotis | 24 mm | |
| Korpusas / rėmo aukštis | 63 mm | |
| Korpusas / rėmo spalva | mėlyna | |
| Medžiaga | iš plastiko | |
| Bendras ilgis | 2 000 mm | |
| Bendras plotis | 24 mm | |
| Bendras aukštis | 63 mm | |
| Su langu | taip | |
| Automatinis juostos suvyniojimas | taip | |
| Nerūdijančios | ne | |
| Su diržo spaustuku | ne | |
| Tikslumo klasė | EG 2 | |
| Standartas | DIN 866 | |
| Turinys | atskira dalis; atskira dalis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Produkto rūšis | matavimo juosta |
| Produkto numeris | 462210 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197154101 | |
| Gamintojo numeris | 462210 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |