Apsauginių priemonių nuo kritimo rinkinys H500 Edge, Tipas: SET

Prekės Nr.: 098119 SET
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas EDGE TESTED ROOFING KIT - H500
Pakuotė kuprinė
Pridedamų dalių skaičius 4 vnt.
Sandėliavimo būdas plastikinis maišelis
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Bendras svoris 3,4 kg
Standartas DIN EN 363
Produkto rūšis apsauginių priemonių nuo kritimo rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098119 SET
EAN / GTIN 3660681065698
Gamintojo numeris 1036591
Gamintojas / atsakingas asmuo Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Germany, www.honeywellsafety.com

Aprašymas

Modelis:

H500 Edge Tested Roofing rinkinys, susidedantis iš:
1 × sugavimo diržas H500 PAD QB 2D dyd. 2
1 × automatiškai suveikiantis stabdymo mechanizmas RG300 20 m ir ⌀ 11 mm
1 × tvirtinimo kilpos iš diržo juostos 1,5 m
1 × transportavimo kuprinė

Standartas:

EN 363