GARANT GreenPlus ultragarsinis valiklis Sonic Cleaner AC, rūgštinis, Talpa: 5l

Prekės Nr.: 088018 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (l) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GreenPlus
Oznaka proizvajalca Sonic Cleaner AC
Embalaža ohlapno
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Vsebina 5.000 ml
Vrsta izdelka univerzalna čistilna sredstva
Izvedba zabojnika kanister
Oblika tekoče
pH-vrednost 2,2
Temperaturno območje uporabe min. 20 °C
Temperaturno območje uporabe maks. 80 °C
Lastnost Brez oznak; Brez vonja; biološko razgradljivo; brez silikona
Vsebina posamezni del

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 088018 5
EAN / GTIN 4067263733140
Gamintojo numeris 088018 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Ausführung:

GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger - Top Performance mit maximaler Flexibilität. Arbeiten Sie mit komplexen Werkstücksgeometrien und empfindlichen Oberflächen? Dann ist die Sonic Cleaner Serie wie gemacht für Sie. Die speziell auf Ultraschallanlagen abgestimmte Reinigungslinie von GARANT GreenPlus umfasst alkalische, saure und neutrale Reiniger, für unterschiedlichste Materialien und Anwendungsfelder. Je nach Anforderung und Verschmutzung können die hochkonzentrierten Reiniger verdünnt werden und sind bereits bei Raumtemperatur leistungsstark. Das Medium wird dadurch optimal genutzt. Lange Standzeiten sparen zudem Zeit und Geld. Alle Sonic Cleaner sind kennzeichnungsfrei, biologisch abbaubar, VOC-frei und silikatfrei. Ein einfaches betriebsinternes Handling, der Schutz Ihrer Mitarbeiter sowie der Umweltschutz sind sichergestellt.
Sonic Cleaner AC - saures, geruchsneutrales Reiniungskonzentrat, dient der Entrostung von Eisenwerkstoffen. Es können weiterhin Kalk, Oxide sowie mineralische Ablagerungen entfernt werden.

Verwendung:

Für Ultraschall-Reinigungsgeräte.
Rost, Kalk, Oxide, mineralische Ablagerungen sowie Öle und Fette.

Passend für:

Werkstoffe werden mit einem molekularen Schutzfilm überzogen, der temporär vor Korrosion schützt. Nachfolgende Beschichtungs- oder Härteprozesse werden nicht beeinträchtigt.