Permanentinių žymeklių rinkinys edding 3000 10 vnt., Tipas: SET

Prekės Nr.: 085146 SET
Rinkinio kaina 10 vnt. (2,34 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas edding 3000
Skaičius 10 vnt.
Rašiklio spalva geltona; pilkas; žalios spalvos; žalios spalvos; turkio spalvos
Forma smailės apvalus antgalis
Žymėjimo storis min. 1,5 mm
Žymėjimo storis maks. 3 mm
Tinka medžiagoms iš plastiko; metalas; popierius; stiklas
Savybės atspar. dilimui; hermetišk.
Turinys Rinkinys
Produkto rūšis Nenuvalomas žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085146 SET
EAN / GTIN 4004764926978
Gamintojo numeris 4-3000099
Gamintojas / atsakingas asmuo edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Germany, www.edding.com

Aprašymas

Modelis:

edding 3000, ilgalaikis markeris su apvaliu galiuku, brūkšnio storis apie 1,5–3 mm, atsparus vandeniui ir dilimui. Kotas pagamintas iš 100 % perdirbto aliuminio (po vartojimo perdirbtos medžiagos).

Paskirtis:

Beveik visų medžiagų, taip pat ir popieriaus, kartono, metalo, stiklo ir plastiko žymėjimui.

Tiekiama:

Po 1 kaištį šviesiai žalios, pilkos, geltonos, turkio, alyvuogės žalios, šviesiai oranžinės, plieno mėlynumo, tamsiai rudos, raudonos ir raudonai violetinės spalvos.