Maitinimo lizdų blokas iš lakštinio plieno, Tipas: 1

Prekės Nr.: 929680 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
GST kištukų sistema taip
Vardinė įtampa 250 V
Spalvų tonai, baltas Šviesiai pilka
Gamintojo pavadinimas Energieblock aus Stahlblech, Typ: 1
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva baltas
Apsaugos tipas / apsaugos klasė apsaugos klasė (elektrotechnika)
Medžiagos storis 1 mm
Kištuko tipas F
Skaičius, kištukas 2
Vardinė įtampa, kištukas 250 V
Pneumatinė jungtis, pneumatinė jungtis 1 in
Produkto rūšis maitinimo modulis
Paskirtis vidus
Savybės galima tvirtinti prie sienos; integruota apsauga nuo vaikų; iš anksto išgręžtos skylės
Korpuso medžiaga lakštinis plienas
Korpuso plotis 105 mm
Korpuso gylis 105 mm
Korpuso aukštis 330 mm
Jungties tipas pneumatinė jungtis; kištukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 929680 1
EAN / GTIN 4062406124601
Gamintojo numeris 929680 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Wykonanie:

2 gniazda Schuko, wersja niemiecka, kompletnie oprzewodowane i 1 złączka pneumatyczna bezpieczna do obsługi jedna ręką. Przykręcane pod blatem roboczym.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy. Inne kolory niedostępne.

Wskazówka:

Nie można montować w przejezdnych stołach warsztatowych po stronie dźwigni.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį