{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Nakties mėlyna | |
| Serija | Torque Wechselklinge | |
| Aprašyta dalis | Aufnahmebereich; Griff; Aufnahmebereich; Griff | |
| Spalva | mėlyna | |
| Dydis Pavara, antgalių laikiklis | D 6,3; F 6,3 | |
| Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams | 1/4 in | |
| Išorinis skersmuo, vidiniams šešiabriauniams varžtams | 11 mm | |
| Geležtės aukštis | 4 mm | |
| Produkto rūšis | atsuktuvo galvutė | |
| Medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | matinis chromavimas | |
| Bendras ilgis | 162 mm | |
| Pavara | antgalių laikiklis | |
| Perdava | vidiniams šešiabriauniams varžtams | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 659932 | |
| EAN / GTIN | 4010995275266 | |
| Gamintojo numeris | 27526 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |