6-briaunių lenktų raktų rinkinys su rutuline galvute chromuoti, Atsuktuvų skaičius: 9

Prekės Nr.: 626084 9
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
221 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Rinkinio kaina 9 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 9 vnt.
Gamintojo pavadinimas 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, mit Kugelkopf verchromt
Spalva sidabro spalvos
Modelis lenktos
Įrankių skaičius 9
Ypatybė, vidiniams šešiabriauniams varžtams rutulinė galvutė
Su rutuline galvute taip
Produkto rūšis Lenkti atsuktuvai
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.; grūdint.
Rinkinys taip
Pavara rankena
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 626084 9
EAN / GTIN 4062406570392
Gamintojo numeris 626084 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; optimizuotas kojelių ilgis. Su rutuline galvute tinka darbui kampu iki 30°.
Hex-Plus nuo dyd. 2 mm.
Chromo ir vanadžio plienas, grūdintas (plastiškai kietas), paviršius chromuotas. Iš plastikinio laikiklio paprasta išimti kiekvieną raktą atskirai, nepajudinant iš vietos šalia esančių.

Tiekiama:

Po 1 lenktą raktą Nr. 626082: Dyd. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Sudėta į: plastikiniame laikiklyje