Apsauginis kombinezonas, tipas 5/6 Tyvek® 200 EasySafe, baltas, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 098300 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
879 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tamaño unisex Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Řada Tyvek®
Označení výrobce Tyvek® 200 EasySafe
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva bílá
Složení tkaniny Polyethylen
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím
Třída chemické ochrany TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034
Mezinárodní velikost S
Druh produktu Overal
Opakované použití Jednorázové
Pohlaví Unisex
Uzávěr Stahování na gumu
Vlastnosti Kapuce; Lem pasu; Lem rukávu; Lem v pasu; Prodyšné; Propouští vodní páry; Propouští vzduch; antistatické
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategorie ochrany III

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098300 S
EAN / GTIN 5450208011813
Gamintojo numeris D14886039
Gamintojas / atsakingas asmuo DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, 2, Rue du General Patton, 5326 Contern Luxembourg, Luxembourg, www.dupont.de

Aprašymas

Wykonanie:

Tyvek® 200 EasySafe typ 5/6, model CHF5. Solidny i lekki kombinezon z kapturem, znakomicie oddychający i oferujący optymalną ochronę przy mniej wymagających zastosowaniach. Gumki na kapturze, wykończeniach rękawów i nogawek i w obszarze talii. Miękka włóknina polietylenowa przepuszcza powietrze i parę wodną.
Kombinezon ochronny (kategoria PSA III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį