{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Lackmarker 780 | |
| Rašiklio spalva | baltas | |
| Forma smailės | apvalus antgalis | |
| Žymėjimo storis min. | 0,8 mm | |
| Žymėjimo storis maks. | 0,8 mm | |
| Rašomoji medžiaga | dažai | |
| Temperatūros taikymo diapazonas maks. | 400 °C; 1 000 °C | |
| Tinka medžiagoms | akmuo; iš plastiko; keramika; mediena; metalas; stiklas | |
| Savybės | atspar. karščiui; be kvapo; hermetišk.; su UV filtru | |
| Turinys | viena detalė | |
| Produkto rūšis | Dažų žymeklis |
| Produkto numeris | 085168 W | |
| EAN / GTIN | 4004764023066 | |
| Gamintojo numeris | 4-780049 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Germany, www.edding.com |