Permanentinių žymeklių rinkinys 4 vnt., Tipas: SET

Prekės Nr.: 085147 SET
Rinkinio kaina 4 vnt. (2,04 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
411 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 4 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Denumirea producătorului edding 8407
Număr 4 buc.
Culoarea scrisului albastru; Verde; roşu; negru
Formă vârf Vârf rotund
Grosimea liniei min. 0,3 mm
Grosimea liniei max. 0,3 mm
Caracteristici impermeabil la apă
Cuprins Set
Tip produs Marker permanent

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085147 SET
EAN / GTIN 4004764937400
Gamintojo numeris 4-8407-4
Gamintojas / atsakingas asmuo edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Aprašymas

Execuţie:

edding 8407, Kabelmarkermarker pentru cabluri cu vârf rotunjit fin, lăţime linie aprox. 0.3 mm, rezistent la apă.

Aplicaţie:

Pentru etichetarea excepțional de fină a cablurilor și siguranțelor de diferite tipuri.

Livrare:

Câte 1× negru, roşu, albastru, verde.