Spalvotas žymeklis su išsukamu laikikliu Quik Stik®, šrifto spalva: W

Prekės Nr.: 085096 W
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 12 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Farbstift mit Drehhalter Quik Stik®; Quik Stik®
Ilgis 140 mm
Rašiklio spalva baltas
Forma smailės apvalus antgalis
Džiūvimo laikas min. 5 min
Džiūvimo laikas maks. 7 min
Temperatūros taikymo diapazonas maks. 200 °C
Tinka medžiagoms akmuo; iš plastiko; keramika; mediena; metalas; plienas; plytelės; popierius; stiklas
Savybės atspar. vandeniui; greitai džiūsta; su UV filtru
Turinys viena detalė
Produkto rūšis Nenuvalomas žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085096 W
EAN / GTIN 048615288802
Gamintojas / atsakingas asmuo LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Aprašymas

Modelis:

Intensyvios spalvos žymeklis Quik Stik® praktiškame plastikiniame išsukamame dėkle. Idealiai tinka tiksliam linijų žymėjimui ant lygių arba šiurkščių paviršių. Atsparus karščiui iki 200 °C.

Paskirtis:

Greitai džiūstantis (5−7 minutės), ryškus ženklinimas ant praktiškai visų paviršių. Atsparus vandeniui ir UV spinduliams.
Taip pat tinka naudoti ant drėgnų ar alyvuotų paviršių.