Atraminis centras WS, Morzės kūgis: 1

Prekės Nr.: 323400 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 80 mm
Galvos skersmuo 12,2 mm
Centravimo viršūnių modelis fiksuot.
Viršūnės kampas 60 laipsniai
Tvirtinimas iš prietaiso pusės MK1
Su karbido antgaliu ne
Pusės centro taškas ne
Paskirtis tekinimas
Standartas DIN 806
Produkto rūšis centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 323400 1
EAN / GTIN 4045197296603
Gamintojo numeris 323400 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Viršūnės kampas 60°, nušlifuotas paviršius.
Iš įrankinio plieno, pilnai užgrūdintas.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Standartas:

DIN 806