VHM-HPC grąžtas,cilindrinis kotas DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 2mm

Prekės Nr.: 123178 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Aušinimo tepimo priemonės taip
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL
Atskyrimo taško kodavimas pagal ISO TS 13399-60 ZYL00400110
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0040 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo 4 mm
Koto ilgis 28 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 4 mm
Koto tipas HA
Oras ribotai tinka
Pjovimo skersmuo, min. 2 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 2 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h7
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,414 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 15 laipsniai
Kampas, 1 etapas 135 laipsniai
Produkto pavadinimas (tipas) W
Įrankio medžiaga VHM
Danga DLC
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 44 mm
Darbinės dalies ilgis 31 mm
Bendras ilgis 72 mm
Veikimo ilgis 31 mm
Svoris 8 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 123178 2
EAN / GTIN 4045197754769
Gamintojo numeris 123178 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
245
PMMA, akrilas
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
GFK
N
55
CFK
N
55
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

DLC sp2 patobulinta danga su mažu trinties koeficientu užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Našiam ir kokybiškam aliuminio medžiagų apdirbimui. Išgręžiama tiksli ir apvali kiaurymė, tai užtikrina 6 kreipiančiosios briaunos.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Norint saugiai dirbti grąžtu gilioms kiaurymėms 12×D, būtina pirmiau sucentruoti grąžtu Nr. 121068121130.
Formos HB ir HE tiekiamos už tokią pačia kainą kaip ir HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 123302.
Forma HE: užsakyti Nr. 123301 + 129100HE.