Chemikalams atsparių pirštinių pora AlphaTec® 58-530W, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094347 7
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 6 pora
  • Užsakymo žingsniai: 6 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serie AlphaTec®
Denominación del fabricante AlphaTec® 58-530W
Zona de protección ESD (EPA) no
Resistencia al calor hasta 100 grados
Resistencia a sustancias químicas AJKLOPT
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 A
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 3
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) A
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Tipo Tipo A
Espesor 0,95 mm
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 3131A
Color verde; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos; Protección contra el calor
Talla del guante 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 7
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
AQL (nivel de calidad aceptado) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base Nitril
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro no
Características Agarre con aceite; Agarre en mojado; Certificación para el contacto con alimentos
Categoría de protección III
Longitud total 290 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094347 7
EAN / GTIN 076490462925
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Aprašymas

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
AlphaTec® 58-530W. Protecţie fiabilă pentru siguranţa sporită a utilizatorului. Ansell Grip Technology™ patentată permite utilizatorului o manipulare controlată a obiectelor umede şi uleioase cu puţin efort la prindere. Potrivit pentru contactul cu alimentele și rezistent la căldură de contact de până la 100 °C.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį