Spynos įvorė 225-010-5 be apyraktės

Prekės Nr.: 914200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga žalvaris
Tiekiama be apyraktės taip
HO užrakto sistema taip
Galima montuoti be įrankių taip
Uždarymo kryptis dešinin.
Užrakinimo kampas 180 laipsniai
Darbo vietos įrangai, gamintai iki 2,008
Darbo vietos įrangai, gaminamai nuo 2
Užrakto liežuvėlių forma lenktas
Užrakto liežuvėlių ilgis 39 mm
Užrakto liežuvėlių plotis 15,5 mm
Produkto rūšis spynos įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914200
EAN / GTIN 2050000977596
Gamintojo numeris 501231 637790 0001
Gamintojas / atsakingas asmuo DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Germany, www.dom-sicherheitstechnik.de

Aprašymas

Modelis:

Užrakto liežuvėlis 39 mm ilgio, 15,5 mm pločio, 1 mm lenktas, užrakinimo svirties eiga 180°.

Tinka:

Visų KÖGL darbastalių durelės, pagaminimo metai nuo 2000 vidurio iki 2008 vidurio. Išimtis: netinka darbastalių durims Nr. 931500 (Įvorė Nr. 914201) ir HOLEX darbastaliams 934100 - 934170 (Įvorė Nr. 914202).

Tiekiama:

Spynos įvorė iškart su užrakinimo kaiščiu, su tvirtinimo veržle.

Pastaba:

KOMPAKT darbastalių durelėse (Nr. 930950; 931000; 931400; 931600; 931700; 931800) Įvorės montavimas Nr. 914200 taip pat ir nuo 2008 vidurio.