Ribinė kalibruojanti šakutė, vienpusė, Tipas: A

Prekės Nr.: 484227 A
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 45,50 € /vnt.
  • US $ 26.50 /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tip Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Tip de calibru Calibru de recepție; Calibru ”trece” (GO)
Dimensiune nominală min. 100 mm
Dimensiune nominală max. 110,999 mm
Câmp de toleranţă a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Nivel de toleranță (calitate) 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Configurabil Da
Dimensiune nominală interval 0,001 mm
Tip produs limitator reglabil
Cuprins o singură parte
Standard DIN 7163
Material oțel
Poate fi calibrat taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 484227 A
EAN / GTIN 2050002077607
Gamintojo numeris 1260.110.....
Gamintojas / atsakingas asmuo Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Aprašymas

Ejecución:

Versión forjada hecha de acero de calibre endurecido. Superficies de prueba templadas, rectificadas y lapeadas. Lado pasa con sobremedida por desgaste según DIN 7163.
Calibre de herradura con clase de tolerancia ISO, por ejemplo, n.° 484227 tam. 125,05 m6 o tolerancia numérica, por ejemplo, n.° 484227 tam. 125,05 + 0,01/ -0,02.Para campos de tolerancia ISO a-zc en los grados de tolerancia básica 6-13.

Toepassing:

Voor het controleren van assen op spelings-, overgangs- of overmaatpassingen.

Norm:

Bouwmaat volgens DIN 2231.

Tip:

Gewenste tolerantieklasse opgeven. Bij bestelling tolerantievelpositie (a– zc) en basistolerantiegraad (6– 13) of tolerantiewaarde opgeven. Kalibers voor basistolerantiegraad 5 en fijnere toleranties op aanvraag mogelijk.