{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Farbe | gelb | |
| Breite | 90 mm | |
| Ausführung Tragfähigkeit | Tragfähigkeit doppelt β = 45° - 60°; Tragfähigkeit doppelt β = 7° - 45°; Tragfähigkeit doppelt β = < 7°; Tragfähigkeit einfach, direkt; Tragfähigkeit einfach, geschnürt | |
| Tragfähigkeit | 3 000 kg; 4 200 kg; 6 000 kg; 3 000 kg; 2 400 kg | |
| Typ | B2 | |
| Produktart | Hebeband | |
| Seil-/ Schlingenende | Schlaufe; Schlaufe | |
| Länge gesamt | 2 m | |
| Material | Polyester | |
| Norm | EN 1492-1 |
| Produkto numeris | 086174 2 | |
| EAN / GTIN | 4053981277349 | |
| Gamintojo numeris | HBD 03000-L1 2M | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |