Nerūdijanti plieninė liniuotė dėkle, Ilgis: 50mm

Prekės Nr.: 460095 50
Kaina už vieną 1 vnt. (474,00 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 18,03 € /vnt.
  • 39,78 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Obal Pouzdro
Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 50 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 50 mm
Tolerance přímosti měřicí hrany 0,002 mm
Nerez taip
Tvar B
Třída přesnosti EG 0
Norma DIN 874
Zkušební protokol ano
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat taip
Druh produktu Vlasové pravítko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 460095 50
EAN / GTIN 4045197718600
Gamintojo numeris 460095 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Ejecución:

Cantos de medición precisos templados, rectificados y lapeados de precisión. Sección transversal en forma de cuña con salida puntiaguda para comprobación también en esquinas, ranuras, holguras, etc. Con mango aislante de plástico para proteger el calor de las manos.
De acero inoxidable. Ambos biseles mates antideslumbrantes.

Nota:

La tolerancia de alineación de los cantos de medición se refiere a un intervalo de giro de ± 15° con respecto al plano simétrico.