Juostinis griebtukas su kintamosios srovės adapteriu ir magnetiniu pritvirtinimu

Prekės Nr.: 084360
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa 12 V
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Produkto rūšis Paviršinis siurblys (skimeris)
Ypatybė įjungimo ir išjungimo jungiklis; nešiojam.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084360
EAN / GTIN 2050000968891
Gamintojo numeris 20084360
Gamintojas / atsakingas asmuo Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Germany, www.jokisch-fluids.de

Aprašymas

Modelis:

Reguliuojamų apsukų juostinis griebtukas, 12 V žemos įtampos variantas (su kintamosios srovės adapteriu) mobiliam naudojimui pagal poreikį. Tvirtinamas magnetu prie mašinos korpuso nenaudojant jokių įrankių.

Paskirtis:

Alyvos juostiniai griebtukai naudojami pašalinėms alyvoms ir atplaišoms iš aušinimo-tepimo tepalų šalinti. Taip išvengiama bakterijų susidarymo ir ženkliai pailgėja aušinimo-tepimo priemonių tarnavim laikas bei smarkiai sumažinamas kvapų ir garų susidarymas.
Po bent 2 valandų laikymo ramiai (pašalinės alyvos susikaupia paviršiuje) įmerkite juostinį griebtuką maždaug 10-40 mm į aušinantį tepalą ir pritvirtinkite vienu iš būdų. Reikia naudoti 2-12 valandų. Griebtukas nukreipia nešvarumus į kitą indą.