Stumdomas korpusas 16G, individualiam stalčių komplektavimui 12×20G

Prekės Nr.: 927430
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aprašymas

Modelis:

Korpusas 16G su ratukais, individualiam stalčių montavimui, stabilios plieninės konstrukcijos. Su ABS plastikine lentyna ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Su 2 stabiliais ratukais su rutuliniais guoliais ir 2 valdomais ⌀ 125 mm, su poliuretano danga. Valdomi ratukai su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.
Korpusas gali būti derinamas tik su stalčiais Nr. 927505!
Negalima stumti po elektra reguliuojamomis darbo vietomis Nr. 920301920316.