Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Tool24 Smartline – spintų sistema su skirtukais

Prekės Nr.: 979000
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aprašymas

Modelis:

Lanksti įrankių išdavimo sistema patogiam pjovimo, montavimo įrankių, matavimo priemonių, darbo apsaugos priemonių bei kitų plataus naudojimo produktų sandėliavimui. Master sistemą galima papildyti pasirinktomis spintomis (Slave sistema). Sistemos pritaikomos konkrečiai Jūsų poreikiams parenkant tinkamus papildomai užsakomos programinės įrangos paketus.
Korpusas ir stalčiai iš 1 mm lakštinio plieno. Keltuvo cokolis iš 1,75 mm lakštinio plieno. Bambukinis padėklas.

Paskirtis:

Automatinė įrankių išdavimo sistema patogiam įrankių ir jų priedų laikymui bei administravimui.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčius ryškiai mėlynas RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Tool24 Smartline"
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį